Motion
2211UPL  2 11/16 INSERT ROULEAU BRG

REXNORD INC
2211UPL 2 11/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.6875 po de diamètre, 5.1177 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04915786
N° MFR2211UPL 2 11/16 INSERT ROLLER BRG
Prix2,410.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
2211UPL 2 11/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau Rex® - 2.6875 po de diamètre, 5.1177 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur totale, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04915786
N° MFR2211UPL 2 11/16 INSERT ROLLER BRG
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
Prix2,410.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6875 po
  • Longueur de l’alésage
    4.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1177 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    8.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lb
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210025182

Aperçu

Description du fabricant
2211UPL TROUSSE UNIVERSELLE ND BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 11/16 po
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Alésage de précision