Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine27-1/2 po
- Longueur39 po
- Poids du matériel1.2 oz/vg2
- TailleTrès grand
Détails
- Détails supplémentairesCouture surjetée, col
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
- CouleurBlanc
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBouton-pression à l’avant
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Utilisation du vêtementUsage général
- MatérielPolyéthylène haute densité
- Nombre de poches2
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks jetables
- RésistanceAbrasion, aérosols, particules sèches
- Fermeture du poignetPoignets ouverts
Aperçu
- Équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
- La conception à ajustement confortable permet une plus grande amplitude de mouvement et moins de mises en plis
- Protection inhérente respirante contre les particules sèches dangereuses, les aérosols et les éclaboussures de liquide légères non dangereuses
- Excellente résistance à l’abrasion – protège contre les particules dangereuses de petite taille
- Fermeture à cinq boutons-pression à l’avant
- Deux poches
- Coutures surjetées
- Col
- Couleur : Blanc