Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel1.85 oz/vg2
- TailleTrès grand
Détails
- Détails supplémentairesRésistance élevée à la traction
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM F903, EN 1149-5:2006, OSHA
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsSuntech
- Type de produitCombinaisons