Motion
MANDRIN DE ROULEAU DE CARTOUCHES D’ABRASIFS STANDARD 7000121760  702286, 3/16 PO X 1-1/

3M
7000121760 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 702286, 3/16 IN X 1-1/

Mandrin de rouleau de cartouches d’Abrasives™ 702286, 3/16 po x 1-1/2 po x 1/4 po x 1 po x 3-1/2 po CM-17, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04917095
N° MFR7000121760 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 702286, 3/16 IN X 1-1/
Prix11.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121760 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 702286, 3/16 IN X 1-1/

Mandrin de rouleau de cartouches d’Abrasives™ 702286, 3/16 po x 1-1/2 po x 1/4 po x 1 po x 3-1/2 po CM-17, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04917095
N° MFR7000121760 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 702286, 3/16 IN X 1-1/
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
Prix11.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115328695
  • CUP_NON
    00051115328695

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7000121760
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’installe sur tous les rouleaux de cartouches d’abrasifs standard de type « Straight », « Full Tapered » et « Half Tapered »
  • La tige du mandrin est fixée dans l’assemblage de la pince ou le mandrin de perçage d’un outil électrique rotatif
  • Le mandrin permet d’accéder aux espaces restreints avec un rouleau à cartouche
  • Offert en différents diamètres et longueurs de pilote pour s’adapter à différents rouleaux de cartouches
  • Fabriqué en acier plaqué pour une durabilité accrue