Motion
SY5160-5LOU-01T-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY5160-5LOU-01T-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, cassette enfichable avec port de corps, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04917120
N° MFRSY5160-5LOU-01T-Q
Prix69.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5160-5LOU-01T-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, cassette enfichable avec port de corps, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04917120
N° MFRSY5160-5LOU-01T-Q
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
Prix69.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Cassette enfichable avec orifice pour le corps
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY5160-5LOU-01T-Q VANNE, SGL SOL,

Vous pourriez également aimer