Motion
KQB2L07-32
Raccord de tube SMC® Push-to-Connect - Corps en acier inoxydable, 2 ports, 1/4 po de diamètre externe de tube compatible, 1/4 femelle poussant vers mâle no 10-32 UNF fileté
N° D’ARTICLE MI04917177
N° MFRKQB2L07-32
Prix6.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tube SMC® Push-to-Connect - Corps en acier inoxydable, 2 ports, 1/4 po de diamètre externe de tube compatible, 1/4 femelle poussant vers mâle no 10-32 UNF fileté
N° D’ARTICLE MI04917177
N° MFRKQB2L07-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Diamètre total
    11.7 mm
  • Longueur totale
    19.3 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    UNF
  • Pays d’origine
    JP
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans UNF
  • Type de raccord
    1/4 Enfoncement femelle à mâle no 10-32 Fileté UNF
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °C (sans congélation)
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +150 °C (sans congélation)
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    1/4 po Appuyer-pour-Connecter
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    #10-32
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Série
    KQB

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQB2L07-32 , LAITON NICKELÉ
  • Filetage : UNF, NPT
  • Compact et léger
  • Sans graisse
  • Matériau du tube applicable : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane, polyoléfine
  • Plaqué nickel sans électrolyte (pièces en laiton)
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer