Motion
3311961
Tachomètre - Type de dispositif portatif, Contact et sans contact, Affichage numérique
N° D’ARTICLE MI04917325
N° MFR3311961
Prix1,172.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tachomètre - Type de dispositif portatif, Contact et sans contact, Affichage numérique
N° D’ARTICLE MI04917325
N° MFR3311961
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
Prix1,172.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur du tachymètre
    60 mm
  • Hauteur du tachymètre
    175 mm
  • Largeur du tachymètre
    28 mm

Détails

  • Fonctionnement avec ou sans contact
    Contact et sans contact
  • Afficher
    Écran ACL
  • Style d’affichage
    Numérique
  • Comprend
    Adaptateurs 6 , étui de transport, ruban réfléchissant, piles, manuel de l’utilisateur
  • Température de fonctionnement maximale
    +122 °F
  • Mesures prises
    tr/min
  • Mesures stockées en mémoire
    Intégré
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • Normes respectées
    Conforme à la norme CE
  • Type de tachymètre
    Portatif

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON TACHYMÈTRE TACH20 (3311961 )
  • Mesure la vitesse de rotation
  • Vitesse et longueur de la surface

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif