Motion
5550285
Série ISOTURN, grade submicronique IC807 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type CPMT, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04917365
N° MFR5550285
Prix19.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade submicronique IC807 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type CPMT, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04917365
N° MFR5550285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    2.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    6.35 mm
  • Longueur
    6.3 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur
    2.38 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    PF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    CPMT 060204
  • Insérer le style
    CPMT
  • Qualité du fabricant
    IC807
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5550285 CPMT 2-1-PF IC807