Motion
10239
Mèche étagée - 7/8 po à, 1-1/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04918727
N° MFR10239
Price$121.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche étagée - 7/8 po à, 1-1/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04918727
N° MFR10239

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix121.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des trous
    1-1/8 po, 7/8 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    1/8 po
  • Diamètre maximal du trou
    1-1/8 po
  • Diamètre minimum du trou
    7/8 po
  • Nombre de tailles de trous
    2
  • Taille de la tige
    7/16 po

Details

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    1
  • Type de trou de guidage ou de démarrage automatique
    Autonome
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
10239 PERCEUSE À MARCHE 7/8 ET 1-1/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif