Spécifications
Dimensions
- Diamètres des trous1/2 po
- Diamètre maximal du trou1/2 po
- Nombre de tailles de trous1
- Taille de la tige1/4 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures1
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueAutonome
- Type de tigeHexagonales à changement rapide