Motion
15102ZR
Mèche étagée - 3/16 po à, 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04918733
N° MFR15102ZR
Prix68.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche étagée - 3/16 po à, 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04918733
N° MFR15102ZR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des trous
    1/2 po, 1/4 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    3/8 po
  • Diamètre maximal du trou
    1/2 po
  • Diamètre minimum du trou
    3/16 po
  • Nombre de tailles de trous
    6
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Incréments d’étapes
    1/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    1
  • Type de trou de guidage ou de démarrage automatique
    Autonome
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
15102ZR PERCEUSE À MARCHE 3/16-1/2X1/16E

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif