Spécifications
Dimensions
- Diamètres des trous1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po
- Épaisseur maximale du matériau1/8 po
- Diamètre maximal du trou3/4 po
- Diamètre minimum du trou1/4 po
- Nombre de tailles de trous9
- Taille de la tige3/8 po
- Incréments d’étapes1/16 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures1
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueAutonome
- Type de tigeHexagonales