Spécifications
Détails
- Matériau du corpsAlliage de cuivre
- Quantité du colis25
- TypeBuse 3-Piece EL22CT-50
Aperçu
- Utilisé dans les applications de soudage légères à moyennes jusqu’à 250 A
- Le boîtier de la buse est coupé et formé à partir de tubes en alliage de cuivre 122 DHP
- L’insert de buse est usiné à partir d’un alliage de laiton massif et usine les filets internes pour correspondre au diffuseur de gaz
- L’isolateur de buse est fabriqué à partir de silicone G7 , fournissant l’isolation électrique nécessaire du diffuseur de gaz
- Processus : GMAW
- Diamètre extérieur : 7/8 po
- Overall length: 3.183"
- Taille de l’alésage : 3/8 po
- Relation de la pointe de contact : encastrée 1/8–5/32"
- S’installe sur le diffuseur de gaz standard : 1510-1109 pièce #EL52CT
- Quantité de colis standard : 2 chaque