Motion
FL212D1

NTN
FL212D1

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI04920470
N° MFRFL212D1
Prix141.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FL212D1

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI04920470
N° MFRFL212D1
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
Prix141.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.9531 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.2969 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    45 mm
  • Profondeur globale
    2-45/64 po
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0469 po
  • Poids
    5.4 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    JEL212-204D1W3, JEL212-205D1W3, JEL212-206D1W3, JEL212D1W3, UC212-204D1, UC212-206D1, UC212-207D1, UC212D1, UEL212-204D1, UEL212-206D1, UEL212-207D1, UEL212D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FL2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • CUP_NON
    4547359063455

Aperçu

Description du fabricant
FL212D1 2 BOÎTIER DE BOULON