Spécifications
Dimensions
- Comp. de la taille de la poignée de soupape1/4 à 4 po
Détails
- Type de verrouillage du robinet à billeCouvercle de poignée
- Langue de l’étiquetteAnglais, français, espagnol
- ÉtiquetageÉtiquette jointe
- MatérielAluminium, acier
- Type d’équipement de vanneRobinet à bille
Aperçu
- Se fixe fermement à la butée de la poignée pour empêcher le mouvement de la poignée
- Peut être appliqué sur des vannes de 0.6 cm à 10.1 cm ( 1/4 po à 4 po)
- Fonctionne sur les tuyaux isolés et dans les espaces restreints
- La construction durable en aluminium et en acier défie les environnements corrosifs et les températures allant jusqu’à 1,000°F (538°C)
- Fonctionne avec tous les cadenas et moraillons de sécurité Master Lock et American Lock
- Léger et compact pour un transport et un rangement faciles