Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Plage de couverture12.8 pi2/gal
- Taille5 gal.
- Poids58.3 lb
Détails
- CouleurGris
- Famille de couleursGris
- Type de contenantSeau
- Temps de séchage4 à 24 h
- Cote de résistance au feuJusqu’à 4 heures
- Application coupe-feuUsage général
- Numéro CUP du fabricant00051115187971
- MatérielÉlastomérique
- Température d’application maximale+110 °F
- Température d’application minimale+40 °F
- Quantité du colis1
- Normes respectéesASTM E2307, ASTM E814 (UL 1479), ASTM E1966 (UL 2079), ASTM E1399, homologué FM
- TypeRevêtement coupe-feu élastomère
- CUP_NON00051115187971
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Offre jusqu’à 4 heures de protection contre les incendies dans les joints de construction conformément à la norme ASTM E 1966 (UL 2079)
- Offre jusqu’à 3 heures de protection contre les incendies dans les systèmes pare-feu périmétriques (parois de rideaux) conformément à la norme ASTM E 2307
- Le scellant hautement élastique est testé par compression/extension jusqu’à ± 50 % de la largeur nominale du joint sans fissuration
- Résiste au gel et à la décongélation pour une étanchéité uniforme dans diverses conditions
- La formule à base d’eau se nettoie facilement et fait gagner du temps
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.