Motion
NCQ2KB40-50DZ

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2KB40-50DZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI04922894
N° MFRNCQ2KB40-50DZ
Prix69.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2KB40-50DZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI04922894
N° MFRNCQ2KB40-50DZ
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
Prix69.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    86.5 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    164 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    195 lbf
  • Taille de la tige
    3/8-24 po
  • Taille de la tige / Filetage
    3/8-24 UNF femelle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +160 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2KB40-50DZ , NCQ2-Z
  • Cylindre compact à double action, monotige, non rotatif
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, bride de tige, bride de tête et pied
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté