Motion
NCQ2L50-50DMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2L50-50DMZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI04924371
N° MFRNCQ2L50-50DMZ
Prix88.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2L50-50DMZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI04924371
N° MFRNCQ2L50-50DMZ
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
Prix88.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    78 mm
  • Longueur totale
    126.2 mm
  • Largeur totale
    95 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    256 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    304 lbf
  • Taille de la tige
    1/2-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/2-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Pied
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +160 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2L50-50DMZ , NCQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté