Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Code de taille de raccord280
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1200 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Poids23.70 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau de l’élémentCaoutchouc
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144515254
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC280
- Capacité de couple7560 po
- CUP_NON685144515254