Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche3/16 po
- Longueur de cannelure3-3/8 po
- Longueur totale5-3/4 po
- Diamètre de la tige3/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- SérieDWDTL
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite