Motion
CI881-21T  1IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI881-21T 1IN 1KW1SS A

CI881-21T_1IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI04942839
N° MFRCI881-21T 1IN 1KW1SS A
Prix210.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI881-21T 1IN 1KW1SS A

CI881-21T_1IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI04942839
N° MFRCI881-21T 1IN 1KW1SS A
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
Prix210.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas Diamètre  
    5.0880 po
  • Poids
    4.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI881
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    698210602437

Aperçu

Description du fabricant
401-286-8 881-21T T.T. SPKT
  • Pignon sans fente en fonte série 881 avec 21Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues