Motion
CI882-11T  1-1/4IN  1KW1SS B

REXNORD INC
CI882-11T 1-1/4IN 1KW1SS B

10028863 / CI882-11T_1-1/4IN_1KW1SS_B
N° D’ARTICLE MI04942859
N° MFRCI882-11T 1-1/4IN 1KW1SS B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI882-11T 1-1/4IN 1KW1SS B

10028863 / CI882-11T_1-1/4IN_1KW1SS_B
N° D’ARTICLE MI04942859
N° MFRCI882-11T 1-1/4IN 1KW1SS B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Pas Diamètre  
    5.3240 po
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI882
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    11
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    698210143787

Aperçu

Description du fabricant
401-324-4 882-11T C.I. TT SPKT
  • Pignon sans fente en fonte série 882 avec 11Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/4in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation