Motion
CI882-12T  1IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI882-12T 1IN 1KW1SS A

10028864 / CI882-12T_1IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI04942861
N° MFRCI882-12T 1IN 1KW1SS A
Prix184.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

REXNORD INC
CI882-12T 1IN 1KW1SS A

10028864 / CI882-12T_1IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI04942861
N° MFRCI882-12T 1IN 1KW1SS A

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    1 po
  • Pas DiamĂštre  
    5.7950 po
  • Poids
    4.63 lb

Détails

  • Type d’alĂ©sage
    PrĂȘt pour l’arbre
  • Type de chaĂźne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • NumĂ©ro de chaĂźne
    CI882
  • MatĂ©riau de la bride
    Fonte
  • MatĂ©riau du concentrateur
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    12
  • MatĂ©riau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    793699635539

Aperçu

Description du fabricant
401-325-4 882-12T FONTE SPKT
  • Pignon sans fente en fonte sĂ©rie 882 avec 12Teeth et un alĂ©sage prĂȘt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon