Motion
CI882-15T  1-1/4IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI882-15T 1-1/4IN 1KW1SS A

CI882-15T_1-1/4IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI04942868
N° MFRCI882-15T 1-1/4IN 1KW1SS A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI882-15T 1-1/4IN 1KW1SS A

CI882-15T_1-1/4IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI04942868
N° MFRCI882-15T 1-1/4IN 1KW1SS A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Pas Diamètre  
    7.2140 po
  • Poids
    6.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI882
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    15
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    662864313766

Aperçu

Description du fabricant
401-326-4 882-15T SPKT CI
  • Pignon sans fente en fonte série 882 avec 15Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/4in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation