Motion
CI882-9T  1IN  1KW1SS B

REXNORD INC
CI882-9T 1IN 1KW1SS B

CI882-9T_1IN_1KW1SS_B
N° D’ARTICLE MI04942870
N° MFRCI882-9T 1IN 1KW1SS B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI882-9T 1IN 1KW1SS B

CI882-9T_1IN_1KW1SS_B
N° D’ARTICLE MI04942870
N° MFRCI882-9T 1IN 1KW1SS B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas Diamètre  
    4.3860 po
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI882
  • Nombre de Dents  
    9
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    698210187873

Aperçu

Description du fabricant
401-322-4 882-9T TT SPKT
  • Pignon sans fente en fonte série 882 avec 9Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation