Motion
AL1266
Chaîne à lames – Laçage 6 x 6 , pas de 38.10 mm, résistance à la rupture 381000 N, longueur totale 50 pi
N° D’ARTICLE MI04942998
N° MFRAL1266
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à lames – Laçage 6 x 6 , pas de 38.10 mm, résistance à la rupture 381000 N, longueur totale 50 pi
N° D’ARTICLE MI04942998
N° MFRAL1266
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    381000 N
  • Laçage
    6 x 6
  • Longueur par pas de 100
    3810 mm
  • Plaque de liaison Hauteur  
    29.40 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    4.70 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    11.10 mm
  • Pas  
    38.10 mm
  • Poids
    5.85 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    8 mm

Détails

  • Zone de roulement
    0.12 cm2
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Aperçu

Description du fabricant
AL1266 50FT AL 1266 FEUILLE 50 PI
  • Boîte de 50 pi
  • Prix par pi