Motion
801-64-100-01 ASSEMBLAGE ANNULAIRE

REXNORD INC
801-64-100-01 ANNULAR ASSEMBLY

Roulement annulaire 801-64-100-01 - Alésage de 4.0000 po, diamètre extérieur de 6.2500 po, largeur de bague intérieure de 3.5000 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI04943055
N° MFR801-64-100-01 ANNULAR ASSEMBLY
Prix17,188.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
801-64-100-01 ANNULAR ASSEMBLY

Roulement annulaire 801-64-100-01 - Alésage de 4.0000 po, diamètre extérieur de 6.2500 po, largeur de bague intérieure de 3.5000 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI04943055
N° MFR801-64-100-01 ANNULAR ASSEMBLY
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
Prix17,188.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.5000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2500 po
  • Poids
    15.18 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699225365
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Fibre de téflon tissée
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    793699225365

Aperçu

Description du fabricant
801-64-100-01 ASSEMBLAGE ANNULAIRE
  • L’élément de roulement autolubrifiant est constitué d’une doublure tissée en fibre de Teflont et en fibre de polyester soutenue par une fibre de verre continue enroulée de filament et une matrice de résine époxy
  • L’élément correspondant (surface d’usure) est métallique