Motion
AS821-12IN

REXNORD INC
AS821-12IN

AS821-12IN
N° D’ARTICLE MI04943183
N° MFRAS821-12IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AS821-12IN

AS821-12IN
N° D’ARTICLE MI04943183
N° MFRAS821-12IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    12.0000 po
  • Chain Pitch  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Poids par pied
    2.2 lb

Details

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699196931

Aperçu

Description du fabricant
81414103 AS821K12
  • Chaîne de table AS821 12 po de large moulée dans un matériau antistatique noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs