Motion
AS10303
Capuchon ou couvercle à roulement ouvert AS10303 - 3-3/16 po de diamètre compatible, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04943900
N° MFRAS10303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon ou couvercle à roulement ouvert AS10303 - 3-3/16 po de diamètre compatible, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04943900
N° MFRAS10303

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille
    10
  • Poids
    5.50 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    Bouchons

Aperçu

Description du fabricant
AS10303 KIT DE BOUCHON AUXILIAIRE, OUVERT, FLOTTANT
  • Trousse de capuchon auxiliaire ouvert de 3 3/16 po pour unités d’extension dans les roulements des séries 2000, 3000, 5000 et 9000
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good