Motion
B505PMR100REB  B505 R 100 ENROULEUR

LINK-BELT
B505PMR100REB B505 R 100 REEL

Chaîne à rouleaux - série bloc, pas de 505 / 1 po, rivetée, 1 brin, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04943933
N° MFRB505PMR100REB B505 R 100 REEL
Prix103.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B505PMR100REB B505 R 100 REEL

Chaîne à rouleaux - série bloc, pas de 505 / 1 po, rivetée, 1 brin, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04943933
N° MFRB505PMR100REB B505 R 100 REEL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix103.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.6700 po
  • Diamètre de la broche
    0.1900 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.08 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    505 / 1 po
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Bloquer
  • CUP_NON
    698210672379

Aperçu

Description du fabricant
B505PMR100REB B505 RIV 100 BOBINE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good