Motion
ÉLÉMENT E20 AVEC HDWR 304SS

REXNORD INC
E20 ELEMENT W/ 304SS HDWR

Élément élastomère à accouplement fermé 7300030BS Omega - E20
N° D’ARTICLE MI04946106
N° MFRE20 ELEMENT W/ 304SS HDWR
Prix474.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E20 ELEMENT W/ 304SS HDWR

Élément élastomère à accouplement fermé 7300030BS Omega - E20
N° D’ARTICLE MI04946106
N° MFRE20 ELEMENT W/ 304SS HDWR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix474.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    184 mm
  • Code de taille de raccord
    E20
  • Extérieur Diamètre  
    184 mm
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    3.87 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord série E taille(s) E20 à couplage étroit avec vis d’assemblage en acier inoxydable et revêtement de sabot standard en matériau uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    3.65 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300030BS
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    E
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    2300 lb-po
  • CUP_NON
    793699550450

Aperçu

Description du fabricant
7300030BS E20 ÉLÉMENT AVEC 304SS DDWR

You May Also Like