Motion
3101241
Usine à face ou à coquille indexable - 2-1/2 po de diamètre de coupe, 0.343 po de profondeur de coupe
N° D’ARTICLE MI04958798
N° MFR3101241
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à face ou à coquille indexable - 2-1/2 po de diamètre de coupe, 0.343 po de profondeur de coupe
N° D’ARTICLE MI04958798
N° MFR3101241
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Arborescence Taille  
    1 po
  • Coupe Diamètre  
    2-1/2 po
  • Profondeur de Coupe  
    0.343 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Bordure de coupe Angle  
    45 °
  • Usine pour le visage
    Usine pour le visage
  • Code complet du porte-outils
    FCM D2.50-1.00-11
  • Usine hélicoïdale
    Non
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Nombre d’insertions
    6
  • Style de porte-outils
    GCT

Aperçu

Description du fabricant
3101241 FCM D2.50-1.00-11

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon