Motion
6000010
Insert de rainurage de type GFF droit de qualité IC20 , largeur de coupe maximale de 2.1mm , rayon de coin de 0.2mm
N° D’ARTICLE MI04959803
N° MFR6000010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rainurage de type GFF droit de qualité IC20 , largeur de coupe maximale de 2.1mm , rayon de coin de 0.2mm
N° D’ARTICLE MI04959803
N° MFR6000010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    2.1 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainure
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    GFF 2R IC20
  • Insérer le style
    GFF
  • Qualité du fabricant
    IC20
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
6000010 GFF 2R IC20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif