Motion
2800651
Porte-outils à rainure ou à tronçonner indexable, style porte-outils GESR, direction de coupe à droite
N° D’ARTICLE MI04960362
N° MFR2800651
Prix455.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-outils à rainure ou à tronçonner indexable, style porte-outils GESR, direction de coupe à droite
N° D’ARTICLE MI04960362
N° MFR2800651

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix455.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de tête
    1.76 po
  • Diamètre maximal de la pièce
    2.36 po
  • Largeur de coupe maximale
    1/4 po
  • Largeur de coupe minimale
    0.236 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille du siège
    0.212 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Largeur de tige
    1 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code complet du porte-outils
    GESR 25.4-630
  • Coupe interne ou externe
    Externe
  • Style de porte-outils
    GESR

Aperçu

Description du fabricant
2800651 GESR 25.4-630

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif