Motion
5509076
Embout de mèche remplaçable Sumocham-Series, style d’insertion : ICM, diamètre maximal de la mèche : 19.1mm, longueur : 11mm
N° D’ARTICLE MI04965463
N° MFR5509076
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de mèche remplaçable Sumocham-Series, style d’insertion : ICM, diamètre maximal de la mèche : 19.1mm, longueur : 11mm
N° D’ARTICLE MI04965463
N° MFR5509076
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11 mm
  • Diamètre maximal de la mèche
    19.1 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    ICM 191
  • Insérer le style
    ICM
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Angle de pointe
    140 °
  • Série
    Sumocham

Aperçu

Description du fabricant
5509076 ICM 0752 IC908