Motion
2301825
Porte-outils à rainure ou à tronçonner indexable, style porte-outils TGTR, direction de coupe à droite
N° D’ARTICLE MI04976624
N° MFR2301825
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-outils à rainure ou à tronçonner indexable, style porte-outils TGTR, direction de coupe à droite
N° D’ARTICLE MI04976624
N° MFR2301825
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de tête
    0.9 po
  • Diamètre maximal de la pièce
    2 po
  • Largeur de coupe maximale
    0.177 po
  • Largeur de coupe minimale
    0.146 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Taille du siège
    0.134 po
  • Hauteur de la tige
    3/4 po
  • Largeur de tige
    3/4 po

Détails

  • Porte-outils à lame
    Non
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code complet du porte-outils
    TGTR 19-4
  • Coupe interne ou externe
    Externe
  • Série
    SANG-GRIP
  • Style de porte-outils
    TGTR

Aperçu

Description du fabricant
2301825 TGTR 19-4