Motion
5507540
Insert rotatif de type VNMG en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN, grade IC9250 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04978090
N° MFR5507540
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif de type VNMG en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN, grade IC9250 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04978090
N° MFR5507540
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    35 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Longueur
    16.6 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    NF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    VNMG 160408
  • Insérer le style
    VNMG
  • Qualité du fabricant
    IC9250
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5507540 VNMG 332-NF IC9250

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif