Motion
ARG40-N04BG3-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG40-N04BG3-Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.5000 Port
N° D’ARTICLE MI04980039
N° MFRARG40-N04BG3-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG40-N04BG3-Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.5000 Port
N° D’ARTICLE MI04980039
N° MFRARG40-N04BG3-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.93 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Angle du manomètre
    180 °
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 180 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ARG40-N04BG3-Z

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon