Motion
ARM11A1-V03
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 10 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 10 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit
N° D’ARTICLE MI04980041
N° MFRARM11A1-V03
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 10 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 10 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit
N° D’ARTICLE MI04980041
N° MFRARM11A1-V03
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
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    10 mm
  • Taille du port de sortie
    10 mm
  • Poids
    60 g

Détails

  • Accessoires
    Longueur du fil conducteur du manocontacteur : 0.5 m
  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Haut
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Position du port de sortie
    Bas
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel

Aperçu

Description du fabricant
ARM11A1-V03 SMC

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon