Spécifications
Dimensions
- Poids129.27372 g
Détails
- Manocontacteur numériqueAucun
- Type de boutonHaut
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionUnité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Position de montage du bloc d'alimentationPosition de montage du côté gauche
- Type de bloc d’approvisionnementBloc d’alimentation commun
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé
- Norme de filetageRc(PT)