Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral125 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineZC
- Série de cylindresC55
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieC55
- Fiche technique
Aperçu
- Conforme à la norme ISO 21287
- Tailles d’alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
- Large plage de course de 5 mm à 150 mm
- La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance à la charge latérale CQ2
- La construction à anneau élastique permet un entretien facile et plus rapide
- Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur l’un des quatre côtés du tube du cylindre