Motion
CDLQB25-50DM-B

SMC CORP OF AMERICA
CDLQB25-50DM-B

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, alésage de 25 mm, course de 50 mm, type de montage pour trous traversants
N° D’ARTICLE MI04980164
N° MFRCDLQB25-50DM-B
Prix237.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDLQB25-50DM-B

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, alésage de 25 mm, course de 50 mm, type de montage pour trous traversants
N° D’ARTICLE MI04980164
N° MFRCDLQB25-50DM-B
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
Prix237.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Force de maintien
    245 N
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    118.5 mm
  • Largeur totale
    43.2 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    264 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    344 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CLQ
  • Verrouiller la pression de démarrage
    +0.05 MPa
  • Direction de verrouillage
    Une direction
  • Méthode de verrouillage
    Verrouillage du ressort
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Déverrouillage de la pression
    +0.2 MPa

Aperçu

Description du fabricant
CDLQB25-50DM-B
  • Profil bas avec unité de verrouillage compacte
  • Deux types de montage
  • Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
  • La direction de verrouillage peut être sélectionnée
  • Déverrouillage manuel facile