Motion
CDQMA63NN-20-M9PWL

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA63NN-20-M9PWL

Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, alésage de 63 mm, course de 20 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04980246
N° MFRCDQMA63NN-20-M9PWL
Prix235.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA63NN-20-M9PWL

Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, alésage de 63 mm, course de 20 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04980246
N° MFRCDQMA63NN-20-M9PWL
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
Prix235.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
  • Changement automatique
    M9PW - État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQM
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
CDQMA63NN-20-M9PWL CYL, COMPACT, AUTO-SW
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good