Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version à double action de la tige non rotative unique CQSK du cylindre compact est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQSK offre des courses standard allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
- Type de cylindre compactTige non rotative
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeHomme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQS
Aperçu
- Tige non rotative
- Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
- Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion