Motion
CXSL32TN-100A

SMC CORP OF AMERICA
CXSL32TN-100A

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI04980348
N° MFRCXSL32TN-100A
Prix281.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CXSL32TN-100A

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI04980348
N° MFRCXSL32TN-100A
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
Prix281.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    217 mm
  • Largeur totale
    102 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    844 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1126 N
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSL32TN-100A CYLINDRE, GUIDE, BIELLE, AIR
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique