Motion
GA36-7-01
JAUGE
N° D’ARTICLE MI04980372
N° MFRGA36-7-01
Prix12.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE
N° D’ARTICLE MI04980372
N° MFRGA36-7-01
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
Prix12.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    37.5 mm
  • Poids
    51 g

Détails

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage latéral (vertical)
  • Gradation de l’échelle
    0.7 MPa
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE GA36-7-01
  • Manomètre à usage général avec indicateur de limite
  • Filetage arrière ou vertical
  • Plage de pression : 0 à 1.5MPa (0 à 225psi)
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon