Motion
IS10M-40-6LP
Manocontacteur pneumatique à lames SMC® IS10M-40-6LP , affichage fixe de l’unité SI, corps avec orifice, pression de fonctionnement maximale : +90psi
N° D’ARTICLE MI04980389
N° MFRIS10M-40-6LP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manocontacteur pneumatique à lames SMC® IS10M-40-6LP , affichage fixe de l’unité SI, corps avec orifice, pression de fonctionnement maximale : +90psi
N° D’ARTICLE MI04980389
N° MFRIS10M-40-6LP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    93 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Afficher
    Unité SI fixe
  • Connexion électrique
    Extrémités de câble gratuites
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Hystérèse
    0.08 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +30 à +90 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Normes respectées
    CE, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
IS10M-40-6LP PRESSOSTAT, TIGE,

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon