Motion
ISE40A-01-R-X501

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-01-R-X501

Manocontacteur pneumatique SMC® ISE40A-01-R-X501 NPN (sortie 2 ), affichage de la fonction de commutation de l’unité, corps oblong
N° D’ARTICLE MI04980396
N° MFRISE40A-01-R-X501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-01-R-X501

Manocontacteur pneumatique SMC® ISE40A-01-R-X501 NPN (sortie 2 ), affichage de la fonction de commutation de l’unité, corps oblong
N° D’ARTICLE MI04980396
N° MFRISE40A-01-R-X501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42.2 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Plage de pression de fonctionnement
    -14.5 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +23 à +122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ISE40
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL

Aperçu

Description du fabricant
ISE40A-01-R-X501 2-COLOR HAUTE PRÉCISION