Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale41.2 mm
- Longueur totale54.3 mm
- Largeur totale32.3 mm
- Port 1 taille/type4 mm Pousser pour connecter
- Poids0.33 lb
Détails
- Précision2 %
- AfficherFonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Type de montagePanneau
- Plage de pression de fonctionnement-14.5 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+23 à +122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse du signal2.5 ms
- Normes respectéesCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
- Action de commutationPNP (sortie 2 )
Aperçu
- Capteur de pression IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
- Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
- Unités de pression 5 : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
- Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
- Options de montage sur support ou panneau