Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre6 mm
- Taille de l’orifice d’échappement8 mm
- Longueur totale147 mm
- Largeur totale93.5 mm
- Taille du port de pression8 mm
Détails
- Type de baseEmpilage
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ1000
- Orifice(s) du collecteur6 mm
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations4
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageBornier
Aperçu
- Collecteur enfichable pour vanne VQ1*0*
- Connexion du boîtier de raccordement
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- 16 tailles de port disponibles
- Montage sur rail DIN en option